simcut BF rezalna ploščica, rezkanje vzdolžnih rež, DIN 6885, toleranca JS9, w=10 mm, w=10 mm, toleranca JS9

Št. art.: F12.1000.03.05 B X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka F12.1000.03.05 B X800
EAN/GTIN 4069769177237
Številka proizvajalca AJUVX800
L-število L23830 100693
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF rezalna ploščica
Rezkanje vzdolžnih utorov, DIN 6885, toleranca JS9
w = 10 mm, b = 10 mm, toleranca JS9

Tehnični parametri:

  • h = 5,0 mm
  • w = 10,0 mm
  • R = 0,5 mm
  • tmax = 4,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 30,0 mm
  • b = 10,0 mm (toleranca JS9)
  • a = 21,5 mm