simcut BF vpenjalno držalo, jekleno, konvencionalno rezkanje utorov, D=32 mm, D1=58 mm

Št. art.: F10.SB32.56 ZB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka F10.SB32.56 ZB
EAN/GTIN 4069769176636
Številka proizvajalca ASCX
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF vpenjalno držalo
Jeklo, konvencionalno rezkanje utorov
D=32 mm, D1=58 mm

Tehnični parametri:

  • f = 8,85 mm
  • Nadomestni vložek = F10.1232.56 SB
  • Nadomestno vpenjalno držalo = F10.05.56.12
  • SW = 30,0 mm
  • L1 = 94,5 mm
  • Vijak = ATKH
  • Vijačnik = T15F
  • ØD2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 17,0 mm
  • a = 14,85 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm