simcut BF vpenjalno držalo, jekleno, za enoto za rezkanje utorov, L2=53 mm

Št. art.: F10.SB20.53-B IC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka F10.SB20.53-B IC
EAN/GTIN 4069769176551
Številka proizvajalca A4N5
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF vpenjalno držalo
Jeklo, za enoto za žlebljenje
L2=53 mm

Tehnični parametri:

  • L2 = 53,0 mm
  • ØDh5 = 20,0 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Da / Da
  • a = 15,75 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 17,0 mm
  • f = 7,75 mm
  • L = 60,5 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Varianta sistema za pritrditev prizme = 1+3
  • Vijak = ATKH
  • Vijačnik = T15F
  • Za enoto za brušenje = BENZ LinA 4.0/EWS P20