simcut BF vpenjalno držalo, jekleno, za enoto za rezkanje utorov, L2=53 mm

Št. art.: F10.SB16.53-B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka F10.SB16.53-B
EAN/GTIN 4069769176490
Številka proizvajalca A0YC
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF vpenjalno držalo
Jeklo, za enoto za žlebljenje
L2=53 mm

Tehnični parametri:

  • L1 = 97,5 mm
  • ØDh5 = 16,0 mm
  • L2 = 53,0 mm
  • Z dovodom hladilne tekočine = Ne / Ne
  • a = 15,75 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 17,0 mm
  • Za enoto za utore = BENZ LinA/EWS Slot
  • L = 67,5 mm
  • Sistem za pritrditev prizme Varianta = -
  • Vijačnik = T15F
  • Vijak = ATKH
  • f = 7,75 mm