simturn F10 vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, podporni kot 0°, 12 x 12 mm, L=80 mm

Št. art.: F10.1212.A11.08.04
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka F10.1212.A11.08.04
EAN/GTIN 4069769176070
Številka proizvajalca ATSH
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn F10 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, kontaktni kot 0°
12 x 12 mm, L=80 mm

Tehnični parametri:

  • b1 = 10,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • Vijak = ATKH
  • Vijačnik = T15F
  • L2 = 20,0 mm