simcut BF Rezalna ploščica, za vzdolžno žlebljenje, DIN 6885, toleranca JS9, š=5 mm, š=5 mm, toleranca JS9

Št. art.: F10.0500.02 B GX79
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka F10.0500.02 B GX79
EAN/GTIN 4069769175240
Številka proizvajalca AQ0SGX79
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF rezalna ploščica
Rezkanje vzdolžnih utorov, DIN 6885, toleranca JS9
w = 5 mm, b = 5 mm, toleranca JS9

Tehnični parametri:

  • h = 4,4 mm
  • w = 5,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 14,5 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 17,0 mm
  • tmax = 2,8 mm
  • b = 5,0 mm (toleranca JS9)