simcut BF vpenjalno držalo, jeklo, konvencionalno vrezovanje, D=25 mm, D1=50 mm

Št. art.: F10.03.40.25.14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka F10.03.40.25.14
EAN/GTIN 4069769175028
Številka proizvajalca A63F
L-število L23830 100628
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simcut BF vpenjalno držalo
Jeklo, konvencionalno rezkanje utorov
D=25 mm, D1=50 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATKH
  • Vijačnik = T15F
  • ØD2 = 50,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • L = 60,0 mm
  • h = 24,0 mm
  • f = 6,50 mm
  • L2 = 40,1 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 14,0 mm