Natančne tehtnice; Max 12 kg, d = 0,1 g

Št. art.: EW 12000-1NM
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka EW 12000-1NM
EAN/GTIN 4045761068810
Številka proizvajalca EW 12000-1NM
L-število L40250 353
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Program za nastavitev CAL: za nastavitev natančnosti, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži Stabilno temperaturno obnašanje:
  • Kratek čas usedanja
  • Visoka mehanska odpornost:
  • Visoka varnost pri vogalnih obremenitvah:
  • GLP/ISO zapisovanje: vrednosti tehtanja
  • Seštevanje: števnih delov
  • Pokrov proti prahu vključen v dobavo
  • Stabilno temperaturno obnašanje
  • Kratek čas poravnave
  • Visoka mehanska odpornost
  • Visoka varnost vogalne obremenitve
  • GLP/ISO beleženje vrednosti tehtanja
  • Seštevanje delov za štetje
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 17 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo, Š × G 180 × 160 mm
  • Celotne mere Š × G × V, brez vlečnega ščitnika 192 × 265 × 87 mm
  • Neto teža približno 3,0 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov