IMPACT-Serija bitov 2 - Slot 8 mm

Št. art.: ENS.208
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ENS.208
EAN/GTIN 3148510239149
Številka proizvajalca ENS.208
L-število L60130 1207
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za uporabo z udarnimi ključi
  • brušenje

Lastnosti:

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 14