Šolska tehtnica; Max 200 g, d =0,001 g

Št. art.: EMB 200-3V
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka EMB 200-3V
EAN/GTIN 4045761133877
Številka proizvajalca EMB 200-3V
L-število L40250 493
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Šolska lestvica z integrirano funkcijo določanja gostote
  • Samoumevna grafično podprta nadzorna plošča, takoj razumljivo zaporedje korakov tudi brez navodil za uporabo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 15 mm
  • Dimenzije tehtalne površine, plastika: ⌀ 82 mm
  • Celotne mere Š × G × V 175 × 245 × 54 mm
  • Neto teža približno 0,85 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov