Šolska lestvica; Max 1000 g, d = 0,01 g

Št. art.: EMB 1000-2
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka EMB 1000-2
EAN/GTIN 4045761098053
Številka proizvajalca EMB 1000-2
L-število L40250 703
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Enostavno in priročno upravljanje z dvema gumboma
  • Funkcija tehtanja poenostavi formulacijo
  • Posebej ravna konstrukcija
  • Pripravljen za začetek: Vključene baterije
  • Kljuka za tehtanje pod tlemi kot standardna oprema

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 15 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, plastika: ⌀ 150 mm
  • Material tehtalne plošče: plastika
  • Neto teža približno 0,90 kg
  • Vključene baterije, blok 9 V ali blok 9 V
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov