Serija bitov 0 - Šestkotniknik 0,9 mm

Št. art.: EH.000.9
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka EH.000.9
EAN/GTIN 3148510231518
Številka proizvajalca EH.000.9
L-število L60130 7061
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za natančno ročno zategovanje
  • 4 mm pogon
  • Lahko se uporablja z držalom za bite MICRO-TECH® AEM.M
  • Lahko se uporablja z momentnimi ključi serij MICRO-TECH® A.300MT in A.340MT.

Lastnosti:

  • L [mm]: 28
  • 6-kotnik [mm]: 0,9
  • [g]: 3,00