simturn E12 držalo za vpenjalne sponke, jeklo, zunanja obdelava, 12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Št. art.: E68.1212.11 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka E68.1212.11 R
EAN/GTIN 4069769173956
Številka proizvajalca AHGA
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E12 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava
12 x 12 mm, L=95 mm, tmax=8 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 8,0 mm
  • Vijačnik = T15F
  • Vijak = ATMB
  • w≤ = 2,0 mm
  • w≥ = 1,0 mm
  • L2 = 19,5 mm
  • L1 = 95,0 mm
  • h2 = 12,0 mm
  • h1 = 12,0 mm (toleranca js14)
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • f1 = 10,7 mm