simturn E12 vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Št. art.: E60.2525.02 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka E60.2525.02 L
EAN/GTIN 4069769173574
Številka proizvajalca AEV0
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E12 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Tehnični parametri:

  • h1 = 25,0 mm (toleranca js14)
  • Vpenjalni element = E20.1-4
  • w≤ = 3,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • f1 = 22,5 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • tmax = 6,0 mm