simturn E12 vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Št. art.: E60.0.500.02 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka E60.0.500.02 R
EAN/GTIN 4069769172270
Številka proizvajalca AEVD
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E12 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Tehnični parametri:

  • Vpenjalni element = E12.1-3
  • L1 = 100,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • h2 = 12,3 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • h1 = 12,7 mm (toleranca js14)
  • f1 = 10,2 mm
  • b = 12,7 mm
  • h = 12,7 mm