PrecisionBits, obrazec E 6,3 (1/4″), nastavljen v priročnem BitBlock

Št. art.: E6.715 CN
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka E6.715 CN
EAN/GTIN 7610733293803
Številka proizvajalca PB E6.715 CN
L-število L60060 101299

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), s kroglično glavo, komplet 10 s priročnim BitBlockom, kožni paket
  • za šesterokotne
  • vijake omogoča učinkovite vijake, s kotom do 22 °
  • popolnoma oblikovane kroglične glave, reševalec težav za težko dostop do vijakov
  • BitBlock iz #Tide Ocean materiala: 100% nadgrajena morska plastika, ščiti fosilne surovine
  • BitBlocks v različnih variantah za vsak izziv, nepogrešljiv za profesionalce in DIY navdušence
  • združljiv zunanji šesterokotnik po DIN ISO 1173, primeren za montažo F 6,3
  • nedrseče strukturirane površine, enostavno odstranjevanje bitov
  • lasersko označevanje, prikazuje velikost profila in največji dovoljeni navor
  • barvno kodiran glede na vrsto vijaka,
  • Optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba trpežnega,
  • trdega, posebnega orodnega jekla, privlačna plazma prevleka za zaščito pred rjo enostavna odstranitev bitov, potiskanje v bočni smeri
  • in ponovno odpiranje