PrecisionBits, obrazec E 6,3 (1/4″), nastavljen v priročnem BitBlock

Št. art.: E6.702 CN
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka E6.702 CN
EAN/GTIN 7610733293735
Številka proizvajalca PB E6.702 CN
L-število L60060 101300

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), komplet 10 s priročnim bitnim blokom, kožni paket za vijake z režami, Phillips,
  • Pozidriv in Torx®
  • , združljiv zunanji šesterokotnik po DIN ISO 1173, primeren za montažo bitnega bloka F 6,3
  • iz materiala #plimovanje: 100% nadgrajena morska plastika, ščiti fosilne surovine
  • BitBlocks v različnih variantah za vsak izziv, nepogrešljiv za profesionalce in DIY navdušence
  • natančne, natančno dimenzionirane konice, optimalno prileganje v vijake
  • barvno kodirano glede na vrsto vijaka, desno malo hitro pri roki
  • težka in trdota optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba trpežnega
  • , posebnega orodnega jekla, Atraktivna plazma prevleka za zaščito pred rjo
  • enostavna odstranitev bitov, potisk na stran in ponovno razgrnitev