PrecisionBits, Form E 6,3 (1/4″), nastavljen v BitCase, s sponko za trak, v paketu kože

Št. art.: E6.702 BC CN
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka E6.702 BC CN
EAN/GTIN 7610733294244
Številka proizvajalca PB E6.702 BC CN
L-število L60060 101298

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), nastavljen v bitni obliki, s sponko za pas
  • za vijake z režami, Phillips, Pozidriv in Torx®
  • 10 PrecisionBits v Bitbloku in magnetnem držalu PB 451 M za standardne aplikacije v
  • industriji in obrti, trpežen sistem enostaven za naknadno vgradnjo združljiv zunanji šesterokotnik v skladu z DIN ISO 1173, primeren za
  • montažo F 6,3
  • natančno, Optimalno prileganje vijakom
  • barvno kodirano glede na vrsto vijaka, desni bit hitro pri roki
  • žilavost in trdota optimalno uravnotežena, izjemno dolga življenjska doba
  • trpežnega, trdega, posebnega orodnega jekla, privlačna plazma premaz za zaščito pred rjo
  • , ki se pritrdi neposredno na pas, s čimer se enoročno in varno upravlja
  • enostavno odstranjevanje bitov, Potisnite na stran in ponovno zložite
  • #Tide Ocean Material: 100% nadgradnja plastike iz obalnih območij, odgovorna poraba plastike
  • transparenten pokrov, hiter pregled vsebine in popolnosti