PrecisionBit, obrazec E 6,3 (1/4″), s kroglično glavo, za notranje šestrobe vijake

Št. art.: E6.212/3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka E6.212/3
EAN/GTIN 7610733293001
Številka proizvajalca PB E6.212/3
L-število L60060 3252

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), s kroglično
  • glavo za šesterokotne
  • vijake omogoča učinkovite vijake, s kotom do 22 °
  • popolnoma oblikovane krogelne glave, reševalec težav za težko dostop do
  • vijakov vsakodnevno orodje za vse vijačne kovčke v industriji in trgovini, ročno in strojno uporabo
  • združljivega zunanjega šesterokotnika po DIN ISO 1173, Primeren za pritrditev F 6,3
  • oprijem strukturirane površine, enostavno odstranjevanje bitov
  • lasersko označevanje, prikazuje velikost profila in največji dovoljeni navor
  • barvno kodiran glede na vrsto vijaka, desno bit hitro na roko
  • žilavost in trdoto optimalno uravnotežena, izjemno dolgo življenjsko dobo težko,
  • trdo, posebno orodje jekla, privlačno plazma premaz za zaščito pred rjo