Vodoravna opora za voziček za podporno roko

Št. art.: E4616HS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka Traverza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka E4616HS
EAN/GTIN 4017976146164
Številka proizvajalca E4616HS
L-število L90080 722
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

To omogoča, da standardne vozičke s podpornimi rokami po potrebi dopolnimo, npr. z dodatnimi stebrički in podpornimi rokami ali valjčnimi prečkami. Vodoravni nosilci so na voljo v posebnih dolžinah. E4614HS: dolžina 1200 mm E4615HS: dolžina 1600 mm E4616HS: dolžina 2000 mm

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 2000
Barva: bleščeče modra