simturn E12 vpenjalno držalo, jeklo, notranja obdelava, D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Št. art.: E30.0032.01 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka E30.0032.01 R
EAN/GTIN 4069769171761
Številka proizvajalca AH4Z
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E12 vpenjalno držalo
Jeklo, notranja obdelava
D=32 mm, Dmin=46 mm, L=200 mm

Tehnični parametri:

  • w≤ = 2,0 mm
  • Vpenjalni element = E30.1-4
  • Ød = 32,0 mm (toleranca g6)
  • b = 30,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 46,0 mm
  • f = 20,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (toleranca js14)
  • L1 = 200,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm