simturn E12 zamenljiva ploščica, drsenje, drsni utori s fazo, nazivna širina = 3,15 mm, š = 3,25 mm, tmax = 1,75 mm, 2x45°

Št. art.: E12.3118.53 F X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka E12.3118.53 F X800
EAN/GTIN 4069769171280
Številka proizvajalca AKWWX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E12 izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov, utori za obročno drsno ploščo s faziranjem
Nazivna širina=3,15 mm, w=3,25 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Tehnični parametri:

  • w = 3,25 mm (toleranca +0,03)
  • Nazivna širina utora = 3,15 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • b = 5,3 mm (toleranca ±0,02)
  • S = 4,31 mm
  • t = 1,60 mm