simturn E12 izmenljivi vložek, aksialno rezkanje, w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Št. art.: E12.3030.02 A R X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka E12.3030.02 A R X800
EAN/GTIN 4069769170986
Številka proizvajalca ADK0X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E12 izmenljiva ploščica
Aksialno zarezovanje
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Tehnični parametri:

  • ØDa = 30,0 mm
  • b = 3,7 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • w = 3,0 mm (toleranca ±0,02)