simturn E12 zamenljiva ploščica, rezkanje in struženje profilov, w=3 mm, R=0,2 mm

Št. art.: E12.0300.02 N X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka E12.0300.02 N X800
EAN/GTIN 4069769164688
Številka proizvajalca ABEQX800
L-število L23830 146
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E12 izmenljiva ploščica
Rezkanje utorov in struženje profilov
š=3 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • w = 3,0 mm (toleranca +0,03)
  • R = 0,20 mm