simturn E12 vpenjalno držalo, jeklo, zunanja obdelava, vogalni podrezi, 45°, 32 x 32 mm, L=170 mm

Št. art.: E09.3232.02 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka E09.3232.02 L
EAN/GTIN 4069769159240
Številka proizvajalca AMD5
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E12 vpenjalno držalo
Jeklo, zunanja obdelava, vogalni podrezi
45°, 32 x 32 mm, L=170 mm

Tehnični parametri:

  • L1 = 170,0 mm
  • Vpenjalni element = E09.1-4
  • w≤ = 3,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (toleranca js14)
  • f = 33,5 mm
  • b = 32,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • w≥ = 1,9 mm