Momentni ključ 1,5 - 30,0 Nm

Št. art.: E.306A30R
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Maksimalni vrtilni moment 30 Nm
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka E.306A30R
EAN/GTIN 3148518349536
Številka proizvajalca E.306A30R
L-število L60130 3213
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Natančnost: ± 2 % med 20 in 100 % zmogljivosti ključa
  • Način merjenja: vrh ali sledilnik
  • Merilna enota: Nm, lbf-ft, lbf-in in kg-cm
  • Oštevilčen in opremljen s certifikatom o umerjanju ISO 6789
  • Možnost prednastavitve 9 vrednosti navora in/ali kota
  • Pomnilnik za 250 vrednosti s povezavo USB z računalnikom
  • Priložen z ročico v plastičnem ohišju in penastim vložkom.

Lastnosti:

  • L [mm]: 390
  • Moč [N.m]: 1,5 - 30,0
  • Kvadrat [″]: 1/4
  • Razpon: R.372
  • Mere [mm]: 575 x 73 x 115
  • [kg]: 1.604