Base Layer Zip DX4 Hi-Vis Yellow/Black XXL R

Št. art.: DX481YBRXXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka DX481YBRXXL
EAN/GTIN 5036108359615
Številka proizvajalca DX481YBRXXL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Base Layer DX4 Hi-Vis je lahka in zračna kar pomaga pri popolni kontroli telesne temperature. Zelo raztegljiva, zelo trpežna najlonska tkanina dopolnjuje dizajn oblikovan po telesu. Raglan rokavi in segmentiran trak HiVis Tex Pro za prosto gibanje in dodatno udobje.

Lastnosti:

  • 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Zanka okoli palca
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Pro : 92% poliester, 8% elastan
Sestava lupine: 92% poliester, 8% elastan
Kontrastna tkanina: Titanmill Ultra Stretch : 92% najlon, 8% elastan
Kontrastna sestava: 92% najlon, 8% elastan
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj