kotniknik z omejevalnikom razreda II 150x100 mm

Št. art.: DELA.1257.04
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka DELA.1257.04
EAN/GTIN 3170332150432
Številka proizvajalca DELA.1257.04
L-število L60130 5262
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: S pritrjenim vijačnim omejevalnikom
  • Popolna podpora nosu in površinam.

Lastnosti:

  • E x E1 [mm]: 20 x 5
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • L1 [mm]: 20
  • [kg]: 0,390