Naprava za merjenje navora; Max 200Nm, d=0,05Nm

Št. art.: DB 200-2
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
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka DB 200-2
EAN/GTIN 4045761193475
Številka proizvajalca DB 200-2
L-število L40250 2483
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Naprava za merjenje navora SAUTER DB 200-2, merilno območje 200 Nm, odčitljivost 0,05 Nm, notranja merilna frekvenca 1000 Hz
  • Funkcija samodejnega izklopa
  • Grafični zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): programirljiva zgornja in spodnja mejna vrednost. Merilni proces je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Vključena sta podatkovna vmesnika USB in RS-232
  • Kovinsko ohišje za trajno uporabo v zahtevnih okoljih
  • Obseg dobave: rotacijski pretvornik, robusten kovček, montažna plošča (modeli z [Max] ≥ 20 Nm)
  • Notranji pomnilnik podatkov hrani do 500 meritev. Vsebino pomnilnika lahko prenesete v računalnik z dodatno programsko opremo
  • Stabilna montažna plošča za trdno pritrditev
  • Funkcija zadržanja najvišje vrednosti za zapisovanje najvišje vrednosti ali funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev
  • Prikaz zmogljivosti: naraščajoči svetlobni trak označuje še razpoložljivo merilno območje

Lastnosti:

  • Natančnost merjenja: ± 0,5 % [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 200 × 100 × 50 mm
  • Uporabno merilno območje: 5-100 % [Max]
  • Izbirne enote: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Delovanje z notranjo baterijo, standardno, čas delovanja do 18 h brez osvetlitve ozadja, čas polnjenja približno 14 h
  • Neto teža približno 3,2 kg
  • Notranja merilna frekvenca: 1000 Hz
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 120 % vrednosti [Max]

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov