Naprava za merjenje navora Max 1Nm, d=0,2 mNm

Št. art.: DA 1-4
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
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka DA 1-4
EAN/GTIN 4045761193406
Številka proizvajalca DA 1-4
L-število L40250 2767
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Naprava za merjenje navora SAUTER DA 1-4, merilno območje 1 Nm, odčitljivost 0,2 mNm, notranja merilna frekvenca 1000 Hz
  • Grafični zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja
  • Vključena sta podatkovna vmesnika USB in RS-232
  • Gumijaste noge s funkcijo proti zdrsu
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): programirljiva zgornja in spodnja mejna vrednost. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Obseg dobave: štiri držala za steklenice z gumijastim plaščem, robusten kovček za prenašanje
  • Indikator zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz kaže preostalo razpoložljivo območje tehtanja
  • Funkcija samodejnega izklopa
  • Robustno kovinsko ohišje za dolgotrajno uporabo v težkih okoljskih pogojih
  • Sistem Quick-Pin: Štiri držala za steklenice (nosilci) se tu priključijo, namesto da bi se privijala, kar prihrani čas. To omogoča hitrejšo prilagoditev na druge velikosti steklenic
  • Notranji pomnilnik podatkov hrani do 500 meritev. Vsebino pomnilnika lahko prenesete v računalnik z dodatno programsko opremo
  • Lahko se uporablja v obeh smereh vrtenja

Lastnosti:

  • Delovanje z notranjo baterijo, čas delovanja do 18 ur brez osvetlitve, čas polnjenja približno 14 ur
  • Neto teža približno 3,0 kg
  • Uporabno merilno območje: 5-100 % [Max]
  • Notranja merilna frekvenca: 1000 Hz
  • Zaščita pred preobremenitvijo: 120 % vrednosti [Max]
  • Celotne mere Š × G × V 250 × 160 × 60 mm
  • Natančnost merjenja: ± 0,5 % [Max]
  • Izbirne enote: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov