Delovne škarje D860-200

Št. art.: D860-200
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka D860-200
EAN/GTIN 4010220024553
Številka proizvajalca D860-200
L-število L80080 52
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Robustna zasnova
  • Črno lakirani ročaji
  • Dolga in okrogla ušesa za ročaj

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 200 mm
  • Skupna dolžina: 8″
  • Material/površina:
    • Strižni deli iz kovanega jekla, ponikljani
    • Pritrdilni elementi iz jekla, ponikljani
  • Dolžina rezanja: 3 1/3″
  • Dolžina rezanja: 80 mm

Uporaba:

  • NAREDI SAM
  • Proračun
  • Režite doma kot profesionalci

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila