simturn DX rezalna ploščica, polni radij vrezovanja, Dmin=18 mm, w=4 mm, R=2 mm, tmax=6 mm

Št. art.: D18.0020.40.18 VL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka D18.0020.40.18 VL X800
EAN/GTIN 4069769152586
Številka proizvajalca AV6VX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin = 18 mm, w = 4 mm, R = 2 mm, tmax = 6 mm

Tehnični parametri:

  • R = 2,0 mm
  • w = 4,0 mm (toleranca +0,05)
  • a = 17,50 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 18,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • f = 12,0 mm
  • tmax = 6,0 mm