simturn DX rezalna ploščica, predhodno prebijanje in faziranje, Dmin=16 mm, w=1,5 mm

Št. art.: D16.0815.00 PR X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D16.0815.00 PR X800
EAN/GTIN 4069769149265
Številka proizvajalca AAHNX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Predpikanje in poševno rezkanje
Dmin=16 mm, w=1,5 mm

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 16,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • κ = 8°
  • f = 10,2 mm
  • w = 1,5 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • a = 15,7 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 1,5 mm