simturn DX rezalna ploščica, aksialno izrezovanje utorov, Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=5 mm

Št. art.: D14.1420.52 AL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D14.1420.52 AL X800
EAN/GTIN 4069769140446
Številka proizvajalca AATAX800
L-število L23830 1963
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Aksialno vrezovanje v izvrtino
Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=5 mm

Tehnični parametri:

  • S = 10,3 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca +0,03)
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 14,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm