simturn DX rezalna ploščica, za predhodno prebadanje in faziranje, Dmin=14 mm, š=1 mm

Št. art.: D14.0810.00 PL X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka D14.0810.00 PL X400
EAN/GTIN 4069769134667
Številka proizvajalca AE1NX400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Predpikanje in poševno rezkanje
Dmin=14 mm, w=1 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 1,5 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • t = 0,2 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • w = 1,0 mm
  • κ = 8°
  • a = 13,5 mm