ploščica simturn DX, za brušenje in struženje profilov, Dmin=17 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=6,5 mm

Št. art.: D14.0200.02.17 NL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D14.0200.02.17 NL X800
EAN/GTIN 4069769131901
Številka proizvajalca AFWAX800
L-število L23830 105382
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Rezkanje utorov in struženje profilov
Dmin = 17 mm, w = 2 mm, R = 0,2 mm, tmax = 6,5 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 6,5 mm
  • S = 5,2 mm
  • f = 11,5 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 17,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 16,0 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca +0,03)
  • R = 0,2 mm