simturn DX ploščica, za izrezovanje utorov, Dmin=14 mm, w=1,5 mm, tmax=4 mm

Št. art.: D14.0150.00 GR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D14.0150.00 GR X400
EAN/GTIN 4069769130546
Številka proizvajalca AK6QX400
L-število L23830 208
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Izrezovanje utorov v izvrtinah
Dmin=14 mm, w=1,5 mm, tmax=4 mm

Tehnični parametri:

  • S = 5,3 mm
  • R = 0,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 14,0 mm
  • Nazivna širina utora = 0,0 mm
  • w = 1,50 mm (toleranca +0,03)
  • Ød = 9,0 mm
  • tmax = 4,0 mm