simturn DX vpenjalno držalo, karbidno, okrogla stranica, notranji dovod hladilne tekočine, D=16 mm, L2=34 mm

Št. art.: D14.0016.34 HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D14.0016.34 HM
EAN/GTIN 4069769128802
Številka proizvajalca AFP8
L-število L23830 473
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX vpenjalno držalo
Karbidni, okrogla stranica, notranji dovod hladilne tekočine
D=16 mm, L2=34 mm

Tehnični parametri:

  • Vijak = ATMB
  • L1 = 100,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • b = 9,5 mm
  • L2 = 34,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (toleranca h6)
  • Vijačnik = T15F