simturn DX držalo orodja, jekleno, okrogla pecelj, notranje dovajanje hladilne tekočine, D=16 mm, L2=20 mm

Št. art.: D14.0016.20 ST
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D14.0016.20 ST
EAN/GTIN 4069769128765
Številka proizvajalca ANP6
L-število L23830 379
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX vpenjalno držalo
Jeklo, okrogla stranica, notranji dovod hladilne tekočine
D=16 mm, L2=20 mm

Tehnični parametri:

  • ØD = 16,0 mm (toleranca g6)
  • L2 = 20,0 mm
  • b = 9,50 mm
  • h = 15,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Vijak = ATMB
  • Vijačnik = T15F