Škarje Ideal D116-260L-SB

Št. art.: D116-260L-SB
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka D116-260L-SB
EAN/GTIN 4010220024881
Številka proizvajalca D116-260L-SB
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Za neprekinjene ravne in ukrivljene reze
  • D216 - lakirani ročaji
  • D116 - ročaji, potopljeni v PVC
  • na voljo v različici za desni ali levi rez

Lastnosti:

  • Debelina pločevine (600 N/mm²): 1 mm
  • Skupna dolžina: 10 1/4″
  • Skupna dolžina: 260 mm
  • Material/površina:
    • Škarjasti deli iz kovanega jekla, ročaji prevlečeni
    • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
  • Dolžina rezanja: 1 3/16″
  • Dolžina rezanja: 30 mm
  • življenjska doba: ++

Prednosti:

Kovana škarjasta glava in ročaj
  • Škarjasta glava in ročaj sta kovana iz enega kosa in kovana. To jih naredi tako robustne in Zanesljivo.
Induktivno utrjeni rezalni robovi
  • Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalen rezultat rezanja.
Nastavljiva komercialna vijačna povezava
  • Po brušenju lahko vse običajne škarje za pločevino enostavno ponovno prilagodite.

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Vodovodno delo
  • Stabilno vsestransko

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
    • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
    • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)