simturn DX ploščica, trapezni navoj, delni profil, notranja, Dmin=11 mm, P=4 mm

Št. art.: D11.2240.01 MR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka D11.2240.01 MR X400
EAN/GTIN 4069769126846
Številka proizvajalca ANXGX400
L-število L23830 1317
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Trapezni navoj, delni profil, notranji
Dmin=11 mm, P=4 mm

Tehnični parametri:

  • f = 6,7 mm
  • Od velikosti navoja = 16,0
  • t = 2,25 mm
  • Razmik (od) = 4,0 mm
  • a = 10,7 mm
  • b = 4,0 mm
  • Ød = 8,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 11,0 mm
  • S = 2,60 mm
  • w = 1,33 mm