rezalna ploščica simturn DX, predizrezovanje in faziranje, Dmin=11 mm, š=1,5 mm

Št. art.: D11.0815.00 PL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D11.0815.00 PL X800
EAN/GTIN 4069769124644
Številka proizvajalca AA76X800
L-število L23830 105272
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Predpikanje in poševno rezkanje
Dmin=11 mm, w=1,5 mm

Tehnični parametri:

  • Ød = 8,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • t = 0,2 mm
  • S = 4,2 mm
  • κ = 8°
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 11,0 mm
  • a = 10,7 mm
  • w = 1,5 mm
  • f = 6,7 mm