simturn DX rezalna ploščica, utori polnega radija, Dmin=11 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=2,3 mm

Št. art.: D11.0004.08 VR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D11.0004.08 VR X400
EAN/GTIN 4069769120240
Številka proizvajalca AJS6X400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Žlebovi s polnim polmerom
Dmin = 11 mm, w = 0,8 mm, R = 0,4 mm, tmax = 2,3 mm

Tehnični parametri:

  • Ød = 8,0 mm
  • tmax = 2,3 mm
  • f = 6,7 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 11,0 mm
  • a = 10,70 mm
  • w = 0,80 mm (toleranca +0,05)
  • R = 0,40 mm
  • S = 4,2 mm