simturn DX rezalna ploščica, vrtanje in poševno rezanje, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Št. art.: D10.4545.02.10 FL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka D10.4545.02.10 FL X800
EAN/GTIN 4069769117103
Številka proizvajalca AAY2X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Izvrtavanje in poševno rezkanje
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 1,5 mm
  • S = 2,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 10,0 mm
  • f = 5,8 mm
  • b = 4,0 mm
  • a = 9,3 mm
  • R = 0,2 mm