simturn DX rezalna ploščica, vrtanje lukenj, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Št. art.: D10.1856.02.10 YL X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D10.1856.02.10 YL X800
EAN/GTIN 4069769116267
Številka proizvajalca AGF7X800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Struženje izvrtin
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • ØDmin (najmanjša luknja) = 10,0 mm
  • κ2 = 8°
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,60 mm
  • κ = 18°
  • Ød = 7,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • a = 9,10 mm
  • ap = 0,25 mm