{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Številka izdelka | D10.0200.02.10 NR X800 | |
| EAN/GTIN | 4069769112597 | |
| Številka proizvajalca | AFBKX800 | |
| L-število | L23830 105042 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Rezkanje utorov in struženje profilov
Dmin = 10 mm, w = 2 mm, R = 0,2 mm, tmax = 1,8 mm
Tehnični parametri: