simturn DX rezalna ploščica, rezanje utorov v izvrtino, Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm

Št. art.: D10.0200.00.12 GR X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D10.0200.00.12 GR X400
EAN/GTIN 4069769112412
Številka proizvajalca AHWQX400
L-število L23830 1814
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Izrezovanje utorov v izvrtinah
Dmin=12 mm, w=2 mm, tmax=3,4 mm

Tehnični parametri:

  • f = 7,4 mm
  • tmax = 3,4 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • w = 2,0 mm (toleranca +0,03)
  • a = 10,9 mm
  • Nazivna širina utora = 0,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 12,0 mm
  • R = 0,0 mm