{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Številka izdelka | D10.0150.02.10 NR X400 | |
| EAN/GTIN | 4069769111606 | |
| Številka proizvajalca | ADUVX400 | |
| L-število | L23830 105024 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX rezalna ploščica
Rezkanje utorov in struženje profilov
Dmin = 10 mm, w = 1,5 mm, R = 0,2 mm, tmax = 1,8 mm
Tehnični parametri: