simturn® DX rezalna ploščica, izvrtavanje lukenj, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Št. art.: D10.0056.02.10 YER X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D10.0056.02.10 YER X400
EAN/GTIN 4069769110166
Številka proizvajalca ATU1X400
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn® DX rezalni vložek
Struženje izvrtin
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Tehnični parametri:

  • f = 5,60 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 9,10 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmax = 0,75 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 10,0 mm