simturn DX vpenjalno držalo, karbidno, okrogla gred, notranje dovajanje hladilne tekočine, D=12 mm, L2=24 mm

Št. art.: D10.0012.24 HM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka D10.0012.24 HM
EAN/GTIN 4069769109863
Številka proizvajalca AKMV
L-število L23830 494
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn DX vpenjalno držalo
Karbidni, okrogla stranica, notranji dovod hladilne tekočine
D=12 mm, L2=24 mm

Tehnični parametri:

  • b = 7,4 mm
  • h = 11,0 mm
  • L1 = 92,0 mm
  • Vijak = ATK8
  • ØD = 12,0 mm (toleranca h6)
  • L2 = 24,0 mm
  • Vijačnik = T9F